Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M8X160 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 8x160


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M8X160 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M8X160 10.9
EAN/GTIN:
     4043952600429
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5684*
€ 0,7184*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6122*
€ 0,7992*
Lager 8670
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8175*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6689*
€ 0,8485*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,693*
€ 0,863*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.