| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO10642 M5X16 GAL VZ DISP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO10642 M5X16 GAL VZ DISP EAN/GTIN: 4043952602928 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 galv. verz. 8 DiSP Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP Werkstoff: 08.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 10642 | Oberfläche: | galv. verz. 8 DiSP | Werkstoff: | 08.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 8.8 m5x16, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, ISO10642 M5X16 GAL VZ DISP, 501ISO10642 M5X16 GAL VZ DISP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0764* | € 0,0976* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0727* | € 0,0985* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0794* | € 0,1024* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0817* | € 0,1044* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0852* | € 0,109* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|