Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M5X16 GAL VZ 8.8 K Senkschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M5X16 GAL VZ 8.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M5X16 GAL VZ 8.8 K
EAN/GTIN:
     4043952607329
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0586*
4 Tage
1075
100
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,061*
Lager 8670
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0437*
€ 0,0622*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,055*
€ 0,0768*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.