| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO10642 M5X16 GAL VZ 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO10642 M5X16 GAL VZ 10.9 EAN/GTIN: 4043952602119 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 010.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 10642 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschrauben iso10642 galzn m5x16, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, 501ISO10642 M5X16 GAL VZ 10.9, ISO10642 M5X16 GAL VZ 10.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0155* | € 0,0231* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0168* | € 0,0235* | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0157* | € 0,0245* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0211* | € 0,0291* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,022* | € 0,0306* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|