| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO10642 M10X25 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO10642 M10X25 10.9 EAN/GTIN: 4043952600474 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 25.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 10642 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m10x25, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m10, ISO10642 M10X25 10.9, 501ISO10642 M10X25 10.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0673* | € 0,0963* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0681* | € 0,102* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1027* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0915* | € 0,1222* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0951* | € 0,1277* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|