Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M22X65 10.9 Sechskantschrauben, P, 10.9, M 22x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M22X65 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M22X65 10.9
EAN/GTIN:
     4043952695463
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m22x65 din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, din en14399-4 m22, 501EN14399-4 M22X65 10.9, EN14399-4 M22X65 10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,9511*
€ 3,1745*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5492*
€ 3,7092*
Lager 8670
120
5
€ 4,90*
ab € 3,1125*
€ 4,4925*
5 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 3,4603*
€ 5,0146*
1 Tag
118
1
€ 5,59*
ab € 3,5682*
€ 5,1082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,4925*
€ 5,34608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1125*
€ 4,89388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0025*
€ 4,76298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8025*
€ 4,52498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6225*
€ 4,31078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1125*
€ 3,70388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040220000
ab € 0,1881*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060220000
ab € 0,6427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.