Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M20X100 FEUER VZ Sechskantschrauben, P, feuerverzinkt, 10.9, M 20x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M20X100 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M20X100 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952697283
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m20
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, EN14399-4 M20X100 FEUER VZ, 501EN14399-4 M20X100 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,5534*
€ 2,2734*
Lager 8670
313
10
€ 4,90*
ab € 1,865*
€ 2,555*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6199*
€ 2,6254*
6 Tage
439
1
€ 5,99*
ab € 1,8526*
€ 2,751*
2 Tage
308
1
€ 5,59*
ab € 1,9052*
€ 2,7952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240200000
ab € 0,1356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.