Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M16X140-AF FEUER Sechskantschrauben, AF, feuerverzinkt, 10.9, M 16x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M16X140-AF FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M16X140-AF FEUER
EAN/GTIN:
     4043952699508
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: -AF- Länge: 140.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
-AF-
Länge:
140.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m16, din 6914, 501EN14399-4 M16X140-AF FEUER, EN14399-4 M16X140-AF FEUER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,747*
€ 2,8489*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,3566*
€ 4,8566*
1
€ 5,90*
ab € 1,9903*
€ 5,0008*
Lager 8670
82
5
€ 4,90*
ab € 4,0375*
€ 5,7975*
6 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 4,0543*
€ 5,8646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,7975*
€ 6,89903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2475*
€ 6,24453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1375*
€ 6,11363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8475*
€ 5,76853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5875*
€ 5,45913
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,0375*
€ 4,80463
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.