Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M22X65 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 22x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M22X65 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M22X65 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752333
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8, 501EN14399 H M22X65 FEUER VZ, EN14399 H M22X65 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 13,219*
€ 17,969*
Lager 8670
178
1
€ 4,90*
ab € 16,9675*
€ 22,5375*
5 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 18,5796*
€ 24,8341*
1 Tag
125
1
€ 5,59*
ab € 18,9959*
€ 25,2659*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,6281*
€ 26,0381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5375*
€ 26,81963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2775*
€ 26,51023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,5375*
€ 25,62963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5775*
€ 24,48723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6375*
€ 23,36863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9675*
€ 20,19133
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.