Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN985 M14 GAL VZ 10 Sechskantmuttern mit Klemmteil, galvanisch verzinkt, 10, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00985_AK.JPG
D00985_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN985 M14 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN985 M14 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952345870
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1750
50
€ 4,30*
ab € 0,0926*
€ 0,1404*
Lager 8670
1750
50
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,145*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0946*
€ 0,1486*
6 Tage
2450
50
€ 5,99*
ab € 0,1174*
€ 0,1666*
8 Tage
1715
50
€ 5,59*
ab € 0,1208*
€ 0,1698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.