Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN982 M14X1,5 GAL VZ 10 Sechskantmuttern, Fein, galvanisch verzinkt, 10, M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00982_AK.JPG
D00982_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN982 M14X1,5 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN982 M14X1,5 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952345344
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
982
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5616*
€ 0,7718*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,6718*
€ 0,8832*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,7225*
€ 0,9025*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,7441*
€ 0,9214*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7786*
€ 0,9586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9025*
€ 1,07398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8925*
€ 1,06208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.