| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN980 V M6 GAL VZ 8 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN980 V M6 GAL VZ 8 KP EAN/GTIN: 4043952344347 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 6 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form V Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Form V | Normart: | DIN | Normnummer: | 980 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din980 m6 verzinkt, din 6925, din 6925 m6, 501DIN980 V M6 GAL VZ 8 KP, DIN980 V M6 GAL VZ 8 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0156* | € 0,0253* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,022* | € 0,034* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0298* | € 0,0433* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0383* | € 0,0556* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0402* | € 0,0574* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|