| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN980 V M16 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN980 V M16 A2 EAN/GTIN: 4043952344705 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form V Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Form V | Normart: | DIN | Normnummer: | 980 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m16, 501DIN980 V M16 A2, DIN980 V M16 A2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3313* | € 0,4514* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3361* | € 0,4823* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,428* | € 0,548* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4592* | € 0,5937* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|