Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M8X80 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 8x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M8X80 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M8X80 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343241
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form B Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form B
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m8, din 976, DIN976 B M8X80 GAL VZ, 501DIN976 B M8X80 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
4 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1084*
€ 0,1581*
4 Tage
810
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1189*
€ 0,1629*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1208*
€ 0,1658*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1196*
€ 0,1682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.