Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN97 1,6X16 MS Senk-Holzschrauben mit Schlitz aus Messing, 1,6 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00097_AK.JPG
D00097_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN97 1,6X16 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN97 1,6X16 MS
EAN/GTIN:
     4043952042595
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 97 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
97
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0321*
€ 0,0482*
Lager 8670
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0512*
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0531*
5 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,041*
€ 0,0552*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0423*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.