Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M4X10 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 4 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M4X10 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M4X10 4.8
EAN/GTIN:
     4043952326107
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0064*
€ 0,00922*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00617*
€ 0,00934*
5 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00692*
€ 0,00947*
1 Tag
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00713*
€ 0,0096*
Lager 8670
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.