Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X10 GAL VZ 4.8 Senkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 4 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X10 GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X10 GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952317471
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25244
2000
€ 4,30*
ab € 0,00621*
€ 0,0091*
1 Tag
14000
2000
€ 5,59*
ab € 0,00692*
€ 0,00969*
6 Tage
20000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00722*
€ 0,01011*
5 Tage
20000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00742*
€ 0,01034*
Lager 8670
20000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.