Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M2,5X12 MS KP Senkschrauben mit Schlitz aus Messing, M 2,5 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M2,5X12 MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M2,5X12 MS KP
EAN/GTIN:
     4043952320662
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 12 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0516*
Lager 8670
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0528*
6 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0534*
3 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,0544*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0367*
€ 0,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.