Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN96 1,6X16 MS Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz aus Messing, 1,6 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00096_AK.JPG
D00096_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN96 1,6X16 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN96 1,6X16 MS
EAN/GTIN:
     4043952037485
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 96 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
96
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2000
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,051*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0517*
4 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0407*
€ 0,0573*
5 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0594*
1 Tag
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0455*
€ 0,0606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.