Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M8X45 8.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 8.8, M 8x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M8X45 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M8X45 8.8
EAN/GTIN:
     4043952306833
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 8x45
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 501DIN939 M8X45 8.8, DIN939 M8X45 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2146*
€ 0,2946*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,75*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,595*
€ 11,175*
Lager 8670
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,285*
€ 11,385*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 12,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,385*
€ 13,54815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,425*
€ 11,21575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,195*
€ 10,94205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,545*
€ 10,16855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,285*
€ 9,85915
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.