| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN939 M6X25 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN939 M6X25 8.8 EAN/GTIN: 4043952306741 |
| |
|
| | |
| DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 939 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN939 M6X25 8.8, 501DIN939 M6X25 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,08* | € 0,1186* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0888* | € 0,1243* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0886* | € 0,1246* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0868* | € 0,1258* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0924* | € 0,1299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0886* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|