| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN939 M20X140 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN939 M20X140 8.8 EAN/GTIN: 4043952307632 |
| |
|
| | |
| DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 140.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 939 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 501DIN939 M20X140 8.8, DIN939 M20X140 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,7208* | € 3,8784* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,9265* | € 4,0023* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,9725* | € 4,1625* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,0526* | € 4,1626* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,7239* | € 4,9839* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,8125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|