Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M16X70 5.6 Stiftschraube, AD W7/TRD106, 5.6, M 16x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M16X70 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M16X70 5.6
EAN/GTIN:
     4043952774700
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
DIN 939 nach AD-/TRD-Regelwerk
Stiftschraube DIN 939 nach AD-/TRD-...
DIN 939 5.6 AD W7 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AD W7
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: din939 m16x70, din 939 nach ad-/trd-regelwerk, din 939 m16, 501DIN939 M16X70 5.6, DIN939 M16X70 5.6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,8335*
€ 1,1135*
5 Tage
1475
25
€ 5,99*
ab € 0,958*
€ 1,2575*
2 Tage
1033
25
€ 5,59*
ab € 0,9851*
€ 1,2851*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,0027*
€ 1,3027*
3 Tage
1475
50
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1135*
€ 1,32507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0835*
€ 1,28937
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0435*
€ 1,24177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0035*
€ 1,19417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9735*
€ 1,15847
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,8375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.