Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M12X75 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 5.8, M 12 x 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M12X75 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M12X75 5.8
EAN/GTIN:
     4043952303856
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m12
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, DIN939 M12X75 5.8, 501DIN939 M12X75 5.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 20,635*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 26,21*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,855*
€ 29,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,355*
€ 30,795*
4 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 38,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.