Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M12X25 8.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 8.8, M 12x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M12X25 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M12X25 8.8
EAN/GTIN:
     4043952307083
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 12x25
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, DIN939 M12X25 8.8, 501DIN939 M12X25 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2499*
€ 0,3399*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,945*
€ 13,015*
Lager 8670
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,565*
€ 13,055*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 13,505*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,275*
€ 14,065*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,055*
€ 15,53545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,755*
€ 12,79845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,515*
€ 12,51285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,805*
€ 11,66795
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,635*
€ 11,46565
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,565*
€ 11,38235
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.