Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X50 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 5.8, M 10 x 50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X50 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X50 5.8
EAN/GTIN:
     4043952303474
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: DIN939 M10X50 5.8, 501DIN939 M10X50 5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.