| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN938 M8X35 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN938 M8X35 8.8 EAN/GTIN: 4043952299807 |
| |
|
| | |
| DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 35.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 938 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN938 M8X35 8.8, 501DIN938 M8X35 8.8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0771* | € 0,1181* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0861* | € 0,124* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0848* | € 0,1255* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0887* | € 0,128* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0902* | € 0,1297* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0887* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|