Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M16X80 8.8 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, 8.8, M 16 x 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M16X80 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M16X80 8.8
EAN/GTIN:
     4043952300312
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: DIN938 M16X80 8.8, 501DIN938 M16X80 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7494*
€ 1,1049*
Lager 8670
210
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,1275*
2 Tage
147
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8341*
€ 1,1641*
7 Tage
210
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8193*
€ 1,1734*
7 Tage
210
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8489*
€ 1,1889*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.