Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M16X70 8.8 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, 8.8, M 16x70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M16X70 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M16X70 8.8
EAN/GTIN:
     4043952300299
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: DIN938 M16X70 8.8, 501DIN938 M16X70 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7175*
€ 1,0611*
Lager 8670
220
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 1,0825*
5 Tage
279
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,7863*
€ 1,0863*
2 Tage
217
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7987*
€ 1,1087*
6 Tage
310
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7845*
€ 1,1176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.