Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M12X30 GAL VZ 8.8 Stiftschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 12x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M12X30 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M12X30 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952300879
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: 501DIN938 M12X30 GAL VZ 8.8, DIN938 M12X30 GAL VZ 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1550
50
€ 4,30*
ab € 0,1457*
€ 0,2137*
Lager 8670
1550
50
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1478*
€ 0,2259*
5 Tage
2200
50
€ 5,99*
ab € 0,1811*
€ 0,2428*
7 Tage
1540
50
€ 5,59*
ab € 0,186*
€ 0,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.