Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M12X25 8.8 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, 8.8, M 12x25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M12X25 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M12X25 8.8
EAN/GTIN:
     4043952300053
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: 501DIN938 M12X25 8.8, DIN938 M12X25 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1050
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,18*
4 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1209*
€ 0,1803*
1 Tag
1050
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1347*
€ 0,1897*
6 Tage
1500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1312*
€ 0,1912*
6 Tage
1500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1407*
€ 0,1977*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.