Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M10X35 GAL VZ 5.6 Stiftschraube, galv. verz., AD W7/TRD 106, 5.6, M 10x35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M10X35 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M10X35 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     4043952299241
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
DIN 938 nach AD-/TRD-Regelwerk
Stiftschraube DIN 938 nach AD-/TRD-...
DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: AD W7 Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
AD W7
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: din 938, 501DIN938 M10X35 GAL VZ 5.6, DIN938 M10X35 GAL VZ 5.6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3472*
€ 0,4883*
Lager 8670
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4925*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3795*
€ 0,5107*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4035*
€ 0,5335*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4697*
€ 0,6197*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.