Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M27X1,5 GAL VZ 17 H Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 17H, fein, M 27x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M27X1,5 GAL VZ 17 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M27X1,5 GAL VZ 17 H
EAN/GTIN:
     4043952293775
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 27.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 17 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 27x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, DIN936 M27X1,5 GAL VZ 17 H, 501DIN936 M27X1,5 GAL VZ 17 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 0,4442*
€ 0,6413*
Lager 8670
450
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,665*
5 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 0,5235*
€ 0,7287*
7 Tage
315
25
€ 5,59*
ab € 0,5383*
€ 0,7383*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5723*
€ 0,7623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.