Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M14X1,5 22 H Sechskantmutter, fein, 22H, niedrige Form, M 14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M14X1,5 22 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M14X1,5 22 H
EAN/GTIN:
     4043952292969
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4400
100
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1229*
4 Tage
4400
100
€ 4,30*
ab € 0,084*
€ 0,1233*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1309*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1147*
€ 0,1567*
5 Tage
6200
100
€ 5,99*
ab € 0,172*
€ 0,2236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.