Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M14X1,5 17 H Sechskantmutter, fein, 17H, niedrige Form, M 14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M14X1,5 17 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M14X1,5 17 H
EAN/GTIN:
     4043952293393
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 17 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0887*
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,063*
€ 0,093*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0967*
2 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0707*
€ 0,0985*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0639*
€ 0,0988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.