Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M6-LH 8 Sechskantmutter, links, 8,M 6 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M6-LH 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M6-LH 8
EAN/GTIN:
     4043952286876
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 -LH VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, 501DIN934 M6-LH 8, DIN934 M6-LH 8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,00701*
€ 0,01162*
5 Tage
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,00756*
€ 0,01177*
1 Tag
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,00786*
€ 0,01206*
6 Tage
3800
100
€ 7,99*
ab € 0,00829*
€ 0,01265*
Lager 8670
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.