Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M5 GAL VZ 10 KP Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 10, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M5 GAL VZ 10 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M5 GAL VZ 10 KP
EAN/GTIN:
     4043952282847
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10 Norm: DIN 934 Festigkeitsklasse: 10.9 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 5 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952282847
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952282847
Festigkeitsklasse:
10.9
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 934
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, m 5 iso 4032 - 10, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, SECHSKANT, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN, VERGLEICHE ISO 4032, 501DIN934 M5 GAL VZ 10 KP, DIN934 M5 GAL VZ 10 KP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0164*
€ 0,026*
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0264*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0329*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0678*
7 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0486*
€ 0,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.