| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN934 M24X1,5 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN934 M24X1,5 10 EAN/GTIN: 4043952282564 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24.00 | Form: | Fein | Normart: | DIN | Normnummer: | 934 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m24, din 934 fg, din en iso 4032 m24, 501DIN934 M24X1,5 10, DIN934 M24X1,5 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3611* | € 0,533* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,385* | € 0,545* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3941* | € 0,558* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4052* | € 0,5652* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3663* | € 0,5659* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|