Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M12-LH 6AU Sechskantmutter, links, 6AU, M 12 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M12-LH 6AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M12-LH 6AU
EAN/GTIN:
     4043952284070
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: ( Werkstoff: 6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,625*
€ 0,8334*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8425*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,6873*
€ 0,854*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,6965*
€ 0,8665*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6341*
€ 0,8834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.