Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M8X60 POL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 8 x 60, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M8X60 POL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M8X60 POL
EAN/GTIN:
     4043952256572
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Kunststoff PA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2609
200
€ 4,30*
ab € 0,0523*
€ 0,0764*
Lager 8670
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0566*
€ 0,0779*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0531*
€ 0,0809*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0713*
€ 0,0967*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,2194*
€ 0,2815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.