Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M22X65 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 22x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M22X65 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M22X65 10.9
EAN/GTIN:
     4043952248195
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7385*
€ 1,0883*
5 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,7983*
€ 1,1375*
Lager 8670
350
25
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,15*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 0,8899*
€ 1,1899*
6 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 1,0371*
€ 1,3674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.