Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M14X110 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 14x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M14X110 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M14X110 10.9
EAN/GTIN:
     4043952247297
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 110 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,6267*
€ 0,8653*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8725*
2 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,6984*
€ 0,8984*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6359*
€ 0,9154*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8606*
€ 1,0906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.