Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M12X55 FEUER VZ 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, feuerverz. M 12x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M12X55 FEUER VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M12X55 FEUER VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952270172
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 fz 12x55, din 933, din 933 8.8, DIN933 M12X55 FEUER VZ 8.8, 501DIN933 M12X55 FEUER VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1819*
€ 0,2526*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1964*
€ 0,2564*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1844*
€ 0,2638*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,227*
€ 0,2992*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2435*
€ 0,3135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.