Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M10X25 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M10X25 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M10X25 12.9
EAN/GTIN:
     4043952251720
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,1079*
€ 0,1485*
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1495*
1 Tag
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,1202*
€ 0,1552*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1085*
€ 0,1573*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,1432*
€ 0,1876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.