Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X35 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, 10.9, M 10x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X35 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X35 10.9
EAN/GTIN:
     4043952211236
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0807*
€ 0,1192*
Lager 8670
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0869*
€ 0,1215*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1263*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1423*
8 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1062*
€ 0,1452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.