Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X180 GAL VZ 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, 10.9, M 10x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X180 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X180 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952215746
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 180.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
180.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
50
€ 4,30*
ab € 0,768*
€ 1,0548*
Lager 8670
50
50
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,0725*
5 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,8385*
€ 1,0968*
1 Tag
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,8622*
€ 1,1122*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8675*
€ 1,1275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0525*
€ 1,25248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.