Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN927 M4X10 14 H Zapfenschraube mit Schlitz, 14 H, M 4x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00927_AK.JPG
D00927_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN927 M4X10 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN927 M4X10 14 H
EAN/GTIN:
     4043952210345
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
reyher din 927 14h 5x10
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 927 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
927
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 927, din 927 14 h, 501DIN927 M4X10 14 H, DIN927 M4X10 14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,128*
€ 0,1869*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1905*
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,1397*
€ 0,1921*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,1501*
€ 0,2031*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1723*
€ 0,2223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.