Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M16X50 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Ringschneide, galv. verz., 45 H, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M16X50 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M16X50 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4043952205273
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m16x50, din 916 45h, din 916, DIN916 M16X50 GAL VZ 45 H, 501DIN916 M16X50 GAL VZ 45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,5433*
€ 0,736*
Lager 8670
850
50
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7425*
5 Tage
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,6021*
€ 0,7881*
2 Tage
805
50
€ 5,59*
ab € 0,6192*
€ 0,8092*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6403*
€ 0,8203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.