Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M10X50 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt, M 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M10X50 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M10X50 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4043952201206
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m10x50, din 915 45h, din 915, DIN915 M10X50 GAL VZ 45 H, 501DIN915 M10X50 GAL VZ 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2475*
€ 0,3424*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,242*
€ 0,3478*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,2828*
€ 0,3756*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2907*
€ 0,3807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.