Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M16X25 45 H Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, 45 H, M 16x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M16X25 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M16X25 45 H
EAN/GTIN:
     4043952196854
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m 16 x 25, din 914 45h, din 914, DIN914 M16X25 45 H, 501DIN914 M16X25 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,307*
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2291*
€ 0,3128*
Lager 8670
400
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2497*
€ 0,3321*
8 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,2566*
€ 0,3366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.